Referencias
Beta Tools:31BA 8X120
Rubix:798239723000
fabricante:000310858
EAN:8014230645124

Documentos
Detalles de producto : 31BA 8X120-BOTADORES CILINDR. ANTICHISPA
Botadores cilíndricos antichispa
Cualidades
Cincel antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x90x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116 g |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 180 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,55 € Sin IVA
/ unidad
147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
