Referencias
Beta Tools:30BA 5
Rubix:798309176000
fabricante:000300806
EAN:8014230667331

Documentos
Detalles de producto : 30BA 5-BOTADORES CONICOS ANTICHISPA
Botadores cónicos antichispa
Cualidades
Punzones antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x90x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 228 g |
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 € Sin IVA
/ unidad
87,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
