Referencias
Beta Tools:30BA 10
Rubix:798239724000
fabricante:000300810
EAN:8014230666532

Documentos
Detalles de producto : 30BA 10-BOTADORES CONICOS ANTICHISPA
Botadores cónicos antichispa
Cualidades
Punzones antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 478 g |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,35 € Sin IVA
/ unidad
134,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
