PANTALON T-M 303002S GRIS/AMARILLO FLUOR AV MB
303002S/Pantalón stretch bicolor multibolsillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:303002S_08/20_M
Rubix:799098346000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-M 303002S GRIS/AMARILLO FLUOR AV MB
Pantalón stretch bicolor multibolsillos con cierre central de cremallera y botón, diseñado como prenda de trabajo que ofrece confort, resistencia y libertad de movimiento. Incorpora cintas reflectantes en el bajo para mejorar la visibilidad en condiciones de baja iluminación. Detalles a contraste en fuelles y tiradores, aportando funcionalidad y diseño. Con cinturilla elástica que garantiza un ajuste cómodo durante toda la jornada y doble costura de seguridad que refuerza la durabilidad en zonas de mayor desgaste. Dos bolsillos franceses, dos bolsillos de fuelle con doble fuelle central, tapeta, cierre de velcro y tiradores, y dos bolsillos traseros con tapeta, velcro y tiradores, pensados para un almacenamiento práctico y seguro.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | amarillo |
| Material | stretch. 46 % algodón - 38% eme - 16% poliéster. 240 gsm / tejido fluor amarillo: 80% poliéster - 20% algodón. 210 gsm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






