PANTALON T-2XL 157 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV MB

157/PANTALÓN BICOLOR AV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:157-01/19-2XL
Rubix:798564668000
fabricante:157-01/19-2XL
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño2xl
Clase EN204711
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-2XL 157 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV MB


Cierre central con cremallera y botón.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
157.PANTALÓN BICOLOR AV AZUL MARINO/NARANJA FLÚOR 2XL
brand logo

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño2xl
Clase EN204711
Material Principalpoliéster
Color secundarionaranja
Gramaje240 g/m²
Materialsarga. tejido fluor naranja: 60% algodón - 40% poliéster
31,92 Sin IVA
/ unidad
38,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Tamaño

Material Principal

Color secundario