Referencias
Bosch:2608606070
Rubix:798889985000

Detalles de producto : PACK 3 U. LIJA BANDA GEST WOOD 75X533 G60
3-delige schuurbandset X440 75 x 533 mm, 60; 3 stuks
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x84x50 mm |
| Peso con embalaje | 120 g |
| Longitud | 533 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
