JUEGO EXTRACTOR INTERIORES 8,5-38 MM U.49PJ1
Composición para mantenimiento
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.49PJ1
Rubix:798500752000
EAN:3148516948076



Documentos
Detalles de producto : JUEGO EXTRACTOR INTERIORES 8,5-38 MM U.49PJ1
• Permite la extracción de rodamientos de Ø 8,5 a 38 mm.
• Incluye:
- 6 pinzas U.49P2 a U.49P7.
- 2 soportes U.53KL0 y U.53KL2.
- Punta de adaptación U.49BR1.
• Suministrada en caja de plástico BP .109 con bandeja PL.711.
Peso: 3,500 kg.
COMPO MANTENIMIENTO U.49P - DIAM 8 A38MM
Cualidades
juego de extractores, composición de mantenimiento
modelo: u.49pj1
tipo: dimensiones: 480 x 240 x 75
número de piezas: 9
para extraer los rodamientos de diám. 8,5 > 38 mm. incluye: 6 pinzas : u.49p2 > u.49p7.
u.53kl0 u.53kl2: dos soportes .
u.49br1: punta de adaptación .
se entrega en caja de plástico bp.109 con bandeja pl.711.
peso: 3500 kg.
modelo: u.49pj1
tipo: dimensiones: 480 x 240 x 75
número de piezas: 9
para extraer los rodamientos de diám. 8,5 > 38 mm. incluye: 6 pinzas : u.49p2 > u.49p7.
u.53kl0 u.53kl2: dos soportes .
u.49br1: punta de adaptación .
se entrega en caja de plástico bp.109 con bandeja pl.711.
peso: 3500 kg.
Aplicaciones
para extracción de rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5196 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 480x235x75 mm |
| Peso con embalaje | 5196 g |
| Número de elementos | 9 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
924,33 € Sin IVA
/ unidad
1118,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días