Referencias
Velilla:255201-07-S
Rubix:798697334000
fabricante:255201-07-S





Documentos
Detalles de producto : CAMISOLA PIJAMA T-S 255201 BLANCO M/C
DETALLESCuello en pico
Aberturas lateralesCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Aberturas lateralesCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
255201.CAMISOLA PIJAMA BLANCO S
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
