Referencias
Facom:249.10
Rubix:798501261000
EAN:3148511596302



Documentos
Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 10 249.10
• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones.
• Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 10MM
Cualidades
tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 223 g |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Peso | 220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h