Referencias
Timken:24130CJW33C3
Rubix:798069328000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : 24130 CJW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos Timken
Rodamientos de rodillos esféricos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 100 mm |
| Peso | 19.4 kg |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Velocidad límite | 2070 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1180000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1680000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - temperatures up to 120 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2219,14 € Sin IVA
/ unidad
2685,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días