222A.T6 BROCA TALLADA DIAM 6 MM

222A.T - Brocas talladas

Ver información técnica

Referencias

Facom:222A.T6
Rubix:798531861000
EAN:3148511506684
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6 mm
Longitud total92 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 222A.T6 BROCA TALLADA DIAM 6 MM


• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 6MM

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)92x6x6 mm
Peso con embalaje15 g
Diámetro de perforación6 mm
Longitud total92 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación0,065 (6/92)
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadosteel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy
Material de cortehss
Diámetro de cola6 mm
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días