SOFTSHELL T-L T402 NARANJA/NEGRO

T402 - PW3 Hi-Vis Softshell Jack

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:T402OBRL
Rubix:798871581000
EAN:5036108288915
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañol
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOFTSHELL T-L T402 NARANJA/NEGRO


El PW3 Softshell Jack se caracteriza por un diseño moderno y fresco y una silueta atemporal y elegante. La tela de alta calidad de 3 capas, transpirable, repelente al agua y cortaviento, en combinación con múltiples características prácticas, hace de esta prenda un imprescindible para el profesional trabajador. La cinta reflectante HiVisTex Pro hace que el portador destaque entre la multitud.

Cualidades

•Tejido duradero, transpirable, cortaviento y repelente al agua
Acabado del tejido muy repelente al agua y respetuoso con el medio ambiente; el agua forma gotas en la superficie del tejido
Cinta reflectante segmentada HiVisTex Pro, ligera y flexible, para una mejor visibilidad
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillo oculto para teléfono móvil
Puños elásticos de secado rápido
Bajo ajustable con cordón
Colores contrastados para mayor estilo
Borde reflectante para mejor visibilidad y seguridad
Espalda curvada para mayor protección
Cumple con EN ISO 20471 - Cumple la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo naranja)
Certificado CE
4 bolsillos para un almacenamiento suficiente
Radiolus para sujetar fácilmente una radio
Cinta reflectante segmentada sensible al calor para mayor visibilidad
Tejido certificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Tarjetero identificativo extraíble
La presilla para auriculares mantiene los auriculares desde la chaqueta hasta los oídos
Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañol
Clase EN204713
Material Principalpoliéster
Color secundarionegro
Transpirablesi
Gramaje310 g/m²
Material92% poliéster, 8% elastano, laminado sobre microfleece 100% poliéster
Alta visibilidadsi
55,94 € Sin IVA
/ unidad
67,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño