POLO T-5XL 173 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV M/C

173/POLO BICOLOR MC AV

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Velilla:173-01/20-5XL
Rubix:798697423000
fabricante:173-01/20-5XL
brand logo
Resumen técnico
Colorazul marino
Tamaño5xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : POLO T-5XL 173 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV M/C


DETALLESCierre central con botones
Cintas reflectantes en torso
Cuello y bajo de la manga de canalé
Botones en color contraste

Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pechoCOMPOSICIONBIRD-EYE. 100% POLIÉSTER
160 GSM
173.POLO BICOLOR MC AV AZUL MARINO/AMARILLO FLÚOR 5XL

Cualidades

Alta visibilidad

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño5xl
Material Principalpoliéster
Color secundarioamarillo
Gramaje160 g/m²
Materialbird-eye. 100% poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,96 Sin IVA
/ unidad
27,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Color secundario

Seleccione variantes (37)