Referencias
Portwest:S479ONRXL
Rubix:798710867000
EAN:5036108145232

Documentos
Detalles de producto : POLO T-XL S479 NARANJA/MARINO AV
Su moderno diseño, seguridad y confort al usuario son las principales características del S479. Este modelo, con una parte en contraste es perfecto para ambientes calurosos y sucios donde se requiera protección de alta visibilidad.
Características
Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Diseño superior con cuello en contraste con línea fluorescente
Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
Aberturas laterales
Hechura generosa para comodidad del usuario
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Características
Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Diseño superior con cuello en contraste con línea fluorescente
Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
Aberturas laterales
Hechura generosa para comodidad del usuario
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Polo bicolor
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días