Referencias
Beta Tools:1704 500
Rubix:798163548000
fabricante:017040050
EAN:8014230092454

Documentos
Detalles de producto : 1704 500-PALANCAS DE CARPINTERO
Palanca de carpintero
Barra de uña. Fabricada en acero endurecido y templado
Cualidades
barra de uña
Aplicaciones
Martillos y Cortafríos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 625x130x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 958 g |
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 1111 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
