PANTALON T-4XL 157 VERDE/AMARILLO FLUOR AV MB
157/PANTALÓN BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:157_02/20_4XL
Rubix:799182159000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-4XL 157 VERDE/AMARILLO FLUOR AV MB
Cierre central con cremallera y botón.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 4xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 210 g/m² |
| Material | sarga. tejido fluor amarillo: 80% poliéster - 20% algodón. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,72 € Sin IVA
/ unidad
44,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
