Referencias
Beta Tools:1274MQ 8X175
Rubix:798327745000
fabricante:012740715
EAN:8014230645902


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Tamaño de huella | 8 |
Documentos
Detalles de producto : 1274MQ 1.2X8X175 DESTORNILLADO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1274MQ 8X175
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Tamaño de huella | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días