INSULATED SDR SLOTT 3X0.5X100


Destornilladores BahcoFit VDE aislados con mango multicomponente 0,4 mm-2 mm

Referencias
bahco:B196.030.100
rubix:798540034000
ean:7314150278572
Resumen técnico
HuellaPlano
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huella0,5x3 mm

Detalles de producto : INSULATED SDR SLOTT 3X0.5X100


Cualidades

Cómodo de usar gracias al mango de dos componentes fabricado con más del 75% de caucho
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango
Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Eje de aleación de acero aislado de alto rendimiento con punta de acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
HuellaPlano
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huella0,5x3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h