PANTALON DE TRABAJO T-62 854901 VERDE 65 ALG/35 POL
Chaqueta de trabajo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854901
Rubix:798948678000
EAN:3660338104244

Documentos
Detalles de producto : PANTALON DE TRABAJO T-62 854901 VERDE 65 ALG/35 POL
Cierre con 4 botones bajo solapa
1 bolsillo sobrepuesto en pecho lado izquierdo
1 bolsillo interior sobrepuesto lado derecho
2 bolsillos bajos sobrepuestos
Puños cosidos cerrados con 1 botón
Cuello camisero
PANTALÓN DE TRABAJO
2 bolsillos italianos (forro de bolsillos de tela de color crudo)
1 bolsillo con reverso recto con botón
1 bolsillo de metro en pierna derecha
5 presillas
Bragueta con botones
Cintura con cierre de botón
1 bolsillo sobrepuesto en pecho lado izquierdo
1 bolsillo interior sobrepuesto lado derecho
2 bolsillos bajos sobrepuestos
Puños cosidos cerrados con 1 botón
Cuello camisero
PANTALÓN DE TRABAJO
2 bolsillos italianos (forro de bolsillos de tela de color crudo)
1 bolsillo con reverso recto con botón
1 bolsillo de metro en pierna derecha
5 presillas
Bragueta con botones
Cintura con cierre de botón
Cualidades
Ventajas del algodón / poliéster: Muy buena estabilidad dimensional Mejor conservación de los colores tras el lavado Más cálido en invierno y más fresco en verano que el tejido 100 % algodón Más suave y más resistente Tratamiento antiencogimiento Más repelente al agua y al aceite que el algodón
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 62 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% algodón / 35% poliéster |
| Gramaje | 300 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,05 € Sin IVA
/ unidad
35,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Color
Tamaño
62