PANTALON T-46 MULTI 11380 AZULINA MB

11380 - Multi pantalón mezcla

Ver información técnica

Referencias

Seana Textil:11380AZU-46
Rubix:798661557000
brand logo

Resumen técnico

Colorazul
Tamaño46
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-46 MULTI 11380 AZULINA MB


Pantalón mezcla 65/35 multibolsillos de 240gr.
Pantalón 1/2 cintura elástica espalda.
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.
1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y gancho y bucle en ambas piernas.
Forreira mismo tejido.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.

Información técnica


Atributos
Colorazul
Tamaño46
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material65% poliéster 35% algodón
12,71 Sin IVA
/ unidad
15,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño