Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.272)
Transmisión
(44.193)
Neumática e hidráulica
(9.707)
Herramientas y metrología
(8.469)
Protección, seguridad e higiene
(10.265)
Equipamiento
(1.196)
Sujeción y fijación
(1.964)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(341)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa clásica
Pantalón de trabajo
PANTALON T-48 MULTI 11380 AZULINA MB
PANTALON T-48 MULTI 11380 AZULINA MB
11380 - Multi pantalón mezcla
Referencias
seana textil:
11380AZU-48
rubix:
798661556000
Resumen técnico
Color
Azul
Tamaño
48
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-48 MULTI 11380 AZULINA MB
Pantalón mezcla 65/35 multibolsillos de 240gr.
Pantalón 1/2 cintura elástica espalda.
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.
1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y gancho y bucle en ambas piernas.
Forreira mismo tejido.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
Información técnica
Atributos
Color
Azul
Tamaño
48
Material Principal
Poliéster
Material
65% Poliéster 35% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
17,09
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (21)
Crear PDF del producto