Referencias
Portwest:BZ30NAR5XL
Rubix:798657476000
EAN:5036108211241

Detalles de producto : BZ30NAR5XL PANTALON AZUL MARINO 5XL IGNIFUGO
Diseñado para ofrecer la máxima protección y comodidad al usuario, el pantalón Bizweld le mantendrá a salvo. La prenda tiene costuras dobles para una mayor resistencia y bolsillos laterales con un bolsillo para la regla convenientemente situado para un acceso rápido y fácil.
Doble protección contra riesgos. Bolsillos laterales. Bolsillo para regla. Cintura semielástica para un ajuste seguro y cómodo. Costuras dobles para mayor durabilidad. Tejido con protección 50+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV. Bolsa de venta que facilita la presentación para la venta al por menor. 3 bolsillos para un amplio almacenamiento.
Norma : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Clase A1+A2Tipo : Regular
Doble protección contra riesgos. Bolsillos laterales. Bolsillo para regla. Cintura semielástica para un ajuste seguro y cómodo. Costuras dobles para mayor durabilidad. Tejido con protección 50+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV. Bolsa de venta que facilita la presentación para la venta al por menor. 3 bolsillos para un amplio almacenamiento.
Norma : EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Clase A1+A2Tipo : Regular
Cualidades
- CE-CAT III
- Doble protección contra riesgos
- Bolsillos laterales
- Bolsillo para regla
- Cintura semielástica para un ajuste seguro y cómodo
- Costuras dobles para mayor durabilidad
- Tejido con protección 50+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV
- Bolsa que facilita la presentación para la venta al por menor
- 3 bolsillos para un amplio almacenamiento
- Certificación CE
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 5xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € Sin IVA
/ unidad
34,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días