Referencias
Velilla:106002S_61_L
Rubix:799084159000




Documentos
Detalles de producto : CAZADORA T-L 106002S AZUL NAVY MB
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta.
Tapeta con cierre de velcro.
Cinturilla elástica lateral.
Puños con abertura lateral y cierre de velcro.
Canesú delantero y trasero.
Cinco bolsillos:
2 bolsillos de parche en el pecho con doble fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos inferiores de parche, con fuelle inferior.
1 bolsillo de parche en manga izquierda, con tapeta y velcro.
Tapeta con cierre de velcro.
Cinturilla elástica lateral.
Puños con abertura lateral y cierre de velcro.
Canesú delantero y trasero.
Cinco bolsillos:
2 bolsillos de parche en el pecho con doble fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos inferiores de parche, con fuelle inferior.
1 bolsillo de parche en manga izquierda, con tapeta y velcro.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul |
| Material | stretch. 46% algodón - 38% eme - 16% poliéster. |
| Gramaje | 240 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 € Sin IVA
/ unidad
54,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
