Referencias
Seana Textil:SABA 41380-WHI/XL
Rubix:798839548000

Detalles de producto : SAHARIANA T-XL SABA 41380 BLANCO
Chaqueta con solapa, 65% poliéster - 35% algodón de 240grs, cierre botones, 3 bolsillos
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | gris |
| Gramaje | 240 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,19 € Sin IVA
/ unidad
18,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
