SOFTSHELL T-M HORIZON AZUL MARINO ORION
Chaqueta softshell HORIZON
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Valento:HORIZON-ORION-M
Rubix:798521270000

Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-M HORIZON AZUL MARINO ORION
Chaqueta técnica, confeccionada en tejido softshell tricapa de última generación que proporciona al usuario mayor confort. Cuello alto con cremallera frontal entera y dos bolsillos delanteros con cremallera.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 85% poliéster 10% pu 5% elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,34 € Sin IVA
/ unidad
19,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
