Referencias
Velilla:105502-61-3XL
Rubix:798609037000
fabricante:105502-61-3XL

Documentos
Detalles de producto : POLO T-3XL 105502 AZUL NAVY M/C
DETALLESCierre central con botones
Cuello y bajo de la manga de canaléCOMPOSICIONPIQUÉ. 60% ALGODÓN - 40% POLIÉSTER
180 GSM
Cuello y bajo de la manga de canaléCOMPOSICIONPIQUÉ. 60% ALGODÓN - 40% POLIÉSTER
180 GSM
105502.POLO MC AZUL NAVY 3XL
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | piqué. 60% algodón - 40% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € Sin IVA
/ unidad
23,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
