Referencias
Velilla:350-13-50
Rubix:798818073000
fabricante:350-13-50



Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-50 350 PATA DE GALLO AZUL BLANCO
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Costura trasera de seguridad
Cinturilla elástica
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botónCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
140 GSM
Costura trasera de seguridad
Cinturilla elástica
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botónCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
140 GSM
350.PANTALÓN COCINA PATA DE GALLO AZUL BLANCO 50
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | blanco |
| Gramaje | 140 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
50
