PANTALON T-3XL CR40 COMBAT NEGRO C/DELANTERA RESISTENTE CORTES

Pantalón

Ver información técnica

Referencias

Portwest:CR40BKRXXXL
Rubix:799180165000
fabricante:CR40BKRXXXL
EAN:5036108363971
brand logo

Resumen técnico

Colorgris
Tamaño3xl
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-3XL CR40 COMBAT NEGRO C/DELANTERA RESISTENTE CORTES


Pantalon Tissu extérieur : 98% algodón,2% Elastano 255g Tejido de contraste : 42.5% HPPE, 21.3% Fibra de vidrio, 21.3% PET, 14.9% Nylon
Polo : Tejido exterior : Polycotón Kingsmill: 55% Algodón, 45% Poliéster 175g Tejido de contraste : 40% HPPE, 40% fibra de vidrio, 20% Poliéster

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamaño3xl
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
85,50 Sin IVA
/ unidad
103,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño