Referencias
Optibelt:10 XL 037
Rubix:798381551000
fabricante:1712332
EAN:4014486227673




Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Número de dientes | 10 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
Detalles de producto : 10 XL 037
Poleas dentadas para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Número de dientes | 10 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | acero |
| Paso | 5.08 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 16.17 mm |
| Diámetro exterior | 15.66 mm |
| Anchura total | 19.8 mm |
| Diámetro de cubo | 9.5 mm |
| Taladro de acabado | 6.4 mm |
| Anchura de correa | 0.37 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días