Referencias
Optibelt:13 L 100
Rubix:798381060000
fabricante:1642462
EAN:4014486221329




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 13 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 13 L 100
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 13 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 53.79 mm |
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 30 mm |
| Taladro de acabado | 19 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € Sin IVA
/ unidad
6,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días