Referencias
Optibelt:48 L 100
Rubix:798382064000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486222005




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 48 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 48 L 100
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2100 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 48 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | steel |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 10af |
| Diámetro efectivo | 733.39 mm |
| Diámetro exterior | 144.77 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Taladro de acabado | 35 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,40 € Sin IVA
/ unidad
42,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días