Referencias
Optibelt:1600 XXH 500
Rubix:798352298000
fabricante:1830855
EAN:4014486095364





Resumen técnico
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 160 '' |
| Anchura de correa | 127 mm |
Detalles de producto : 1600 XXH 500
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 160 '' |
| Anchura de correa | 127 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 128 |
| Altura | 15.7 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 4064 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1476,58 € Sin IVA
/ unidad
1786,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días