FC11BKR41 BOTA THOR COMPOSITEL ITE S3

Bota de seguridad

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FC11BKR41
Rubix:798329535000
fabricante:FC11BKR41
EAN:5036108199648
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FC11BKR41 BOTA THOR COMPOSITEL ITE S3


Bota de seguridad S3 100 % no metálica. Mayor durabilidad. Diseño e ingeniería de primera clase que ofrece una protección elegante y duradera. Componentes de seguridad no metálicos ideales para ropa industrial con una estructura sólida y ligera.

Cualidades

•Puntera de protección compuesta para una protección adicional|•Forro antistático|•Zona del talón absorbente de energía|•Suela de doble densidad|•100 % no metálica

Aplicaciones

Industrial

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
46,58 € Sin IVA
/ unidad
56,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

41