ZAPATO T-40 TOOMA ESD+S3+HRO+SRA

ZAPATOS TOOMA ESD S3 HRO SRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:885919
Rubix:798932850000
EAN:3660338391606
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-40 TOOMA ESD+S3+HRO+SRA


Parte superior de tejido duradero con refuerzo de TPU en el talón y el lateral. Forro funcional transpirable. Puntera de seguridad de fibra de vidrio. Suela flexible antiperforación “no metálica”. Entresuela en 3 densidades diferentes para garantizar una máxima amortiguación y comodidad con un 55% de retorno de energía. Peso: 665 g*
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colorazul
Material Principaltextil
Sin metalsi
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Materialtejido transpirable
91,66 € Sin IVA
/ unidad
110,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

40