BOTA T-45 B1601A T-REX MID S3S HRO CI HI LG FO SR
Zapatos T-REX MID S3 HRO CI HI SRC
Ver información técnicaReferencias

Detalles de producto : BOTA T-45 B1601A T-REX MID S3S HRO CI HI LG FO SR
El calzado de seguridad Base T-Rex Mid B1601 S3S HRO CI HI LG FO SR forma parte de la línea Fortrex, la nueva serie de calzado que garantiza una protección total en los trabajos más extremos, gracias a un revolucionario sistema de tecnologías y materiales innovadores utilizados en su construcción, para un confort aún mayor. La estructura de bota alta con parte superior de piel grasa hidrófuga está diseñada para sentirse constantemente cómodo incluso durante las actividades más intensas y en las condiciones climáticas más adversas.
El tejido balístico de la parte delantera de la suela ofrece un alto nivel de elasticidad y flexibilidad que permite a la bota seguir los movimientos y flexiones del pie, sin dejar de ser una barrera contra la perforación de las uñas incluso hasta 3 mm. T-Rex Mid está equipada con un inserto rígido ultrarresistente en la parte trasera que ofrece la máxima estabilidad en el talón y resistencia a la torsión en la zona medial; el resultado es una sensación increíblemente envolvente en la zona del tarso que garantiza el máximo control en cada movimiento.
Otras características técnicas:
-Cuña de piel grasa hidrófuga, diseñada en una sola pieza para evitar desgarros, -Forro antiolor y antibacteriano SmellStop gracias a un tratamiento antibacteriano permanente que reduce el riesgo de infecciones y hongos causados por la transpiración, creando un ambiente sano y un microclima seco en el interior del zapato,
Protección lateral en todo el contorno del zapato contra cortes y pinchazos accidentales, - Puntera protectora no metálica SlimCap, de sólo 6,5 mm de grosor, más pequeña y ligera que las generalmente utilizadas, pero también elástica, no magnética y térmicamente aislante, - Puntera reforzada integrada en la suela para proteger la puntera contra la abrasión incluso en las situaciones más extremas.
Suela de poliuretano y caucho antideslizante y antiestática, resistente a los aceites de hidrocarburos y al calor por contacto de hasta 300° durante 1 minuto.
La carcasa rígida ultrarresistente está intercalada entre dos capas de material viscoelástico blando que proporcionan un intenso efecto amortiguador, absorbiendo la energía de alto impacto en el talón y aliviando la presión sobre las articulaciones.
Aplicaciones
Información técnica
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | naranja |
- Entrega estimada (15) días