Referencias
Base Protection:CA-B0473-ZWA 47
Rubix:799197755000
fabricante:CA-B0473-ZWA 47
EAN:8032790803068

Detalles de producto : BOTA T-47 B0473A METATARSAL S3 SRC
Estos zapatos de seguridad de Base Protection ofrecen una protección óptima y un confort excepcional para los profesionales que necesitan un calzado fiable y de alto rendimiento.
Diseñados para cumplir los estándares más exigentes, estos zapatos combinan seguridad, durabilidad y comodidad para garantizar la máxima protección en entornos de trabajo exigentes. Características Estos zapatos presentan una parte superior de piel de plena flor repelente al agua, un forro antibacteriano SmellStop, una puntera y un inserto antiperforación de acero. La suela antifatiga PU/TPU AirTech es resistente a los hidrocarburos y proporciona un confort óptimo incluso durante largas jornadas de trabajo.
Especificaciones - Disponible en tallas del 39 al 47 - Puntera resistente: 200 julios - Calzado antiestático - Absorción de energía en el talón - Patentes :
AirTech, SmellStop y Tpu Skin Estándares Estos zapatos cumplen con la norma EN ISO 20345: 2011, que especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad general. Información de la marca Base Protection es una marca reconocida por su compromiso con la seguridad y el confort de los profesionales. Con tecnologías innovadoras y altos estándares de calidad, Base Protection se compromete a proporcionar productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los trabajadores más exigentes.
Diseñados para cumplir los estándares más exigentes, estos zapatos combinan seguridad, durabilidad y comodidad para garantizar la máxima protección en entornos de trabajo exigentes. Características Estos zapatos presentan una parte superior de piel de plena flor repelente al agua, un forro antibacteriano SmellStop, una puntera y un inserto antiperforación de acero. La suela antifatiga PU/TPU AirTech es resistente a los hidrocarburos y proporciona un confort óptimo incluso durante largas jornadas de trabajo.
Especificaciones - Disponible en tallas del 39 al 47 - Puntera resistente: 200 julios - Calzado antiestático - Absorción de energía en el talón - Patentes :
AirTech, SmellStop y Tpu Skin Estándares Estos zapatos cumplen con la norma EN ISO 20345: 2011, que especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad general. Información de la marca Base Protection es una marca reconocida por su compromiso con la seguridad y el confort de los profesionales. Con tecnologías innovadoras y altos estándares de calidad, Base Protection se compromete a proporcionar productos fiables y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los trabajadores más exigentes.
Cualidades
- Plantilla antifatiga AirTech + Tpu-Skin® para mayor flexibilidad y amortiguación - Forro antibacteriano SmellStop para una sensación de frescor durante todo el día - Protección metatarsal - Resistente a impactos, perforaciones e hidrocarburos
Aplicaciones
Este calzado es ideal para profesionales que trabajan en ingeniería mecánica, construcción, industria ligera, servicios, obras, grandes instalaciones y artesanía. Su diseño robusto y su protección reforzada los convierten en la elección perfecta para entornos de trabajo exigentes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel plena flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € Sin IVA
/ unidad
77,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días