Referencias



Detalles de producto : ZAPATO T-43 NAIROBI ESD S1P SRC
Zapatos de trabajo bajos con parte superior en Nylon ultra transpirable y ante aterciopelado, bandas laterales y cordones de color contrastado.
Forro WingTex con túnel de aire y plantilla WOW2 con inserto anti-fatiga para una mayor comodidad y un bienestar prolongado. La plantilla auto-moldeable, de hecho, es capaz de dispersar el estrés corporal y de mejorar el equilibrio y la estabilidad.
Zapatos de seguridad con puntera ligera Airtoe Composite y sistema anti-perforación Save & Flex Plus, para una protección total de la punta y de la planta del pie.
Calzado de trabajo ideal para: artesanos, albañiles y obra, carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores, obreros, operarios de gasolinera, transporte y logística, jardineros y agricultores, mecánicos y montadores de neumáticos.
Calzado de trabajo para hombre y mujer con suela antideslizante, resistente a hidrocarburos, antiabrasión y antiestática.
Cualidades
CLASE DE PROTECCIÓN:
S1PS FO SR
ARTÍCULO:
RI21096
NORMATIVA UE:
EN ISO 20345:2022
Información técnica
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Resistencia al deslizamiento | si |
- Entrega estimada (15) días