ZAPATO T-46 B1210A I-ROBOX S3 ESD SRC

Zapatos I-ROBOX e I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B1210-0WA 46
Rubix:799197604000
fabricante:CA-B1210-0WA 46
EAN:8050262509959
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-46 B1210A I-ROBOX S3 ESD SRC


Parte superior de cuero Nabutek repelente al agua. Puntera resistente a la abrasión. Puntera fina no metálica: grosor reducido a 6,5 mm en la punta. Tira de protección de la puntera perfectamente preformada para evitar presiones y lesiones en la parte superior de los dedos. Forro de tejido técnico 3D para una máxima transpirabilidad, con tratamiento antibacteriano para contrastar la proliferación de bacterias y eliminar los malos olores permanentes. Plantilla AirTech + Tpu Skin: la auténtica plantilla antifatiga. Una tecnología exclusiva que reduce el grosor duro y compacto de la suela. El resultado: mayor elasticidad con efecto amortiguador. Plantilla anatómica desmontable Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, con circulación de aire. Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI ESD SRC.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colornegro
Material Principalnubuck
Sin metalsi
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Materialpiel nabutek hidrófuga
74,21 € Sin IVA
/ unidad
89,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46