SANDALIA T-38 B0617E AEROBIC S1P SRC

ZAPATO AEROBIC S1P SRC ESD

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0617-CWE 38
Rubix:798683566000
fabricante:CA-B0617-CWE 38
EAN:8034003179472
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SANDALIA T-38 B0617E AEROBIC S1P SRC


El AEROBIC B0617 S1P ESD SRC es un nuevo zapato de seguridad ligero con velcro que se ha fabricado con una serie de nuevas características que lo hacen extremadamente cómodo para el usuario. Con una suela antifatiga Air-Tech flexible y ligera. Además, forro de tejido Smell Stop con tratamiento antibacteriano permanente contra las bacterias y los malos olores causados por la humedad. Acolchado extra en el cuello y la lengüeta para mayor comodidad. Nuevo SlimCap de metal sin puntera y un 35% más ligero de lo normal. También tiene una alta resistencia a las cremalleras. Apto para todo tipo de suelos.
Norma: EN20345:2011 S1P ESD SRC
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
Sin metalsi
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads1
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
Materialpiel flor
91,55 € Sin IVA
/ unidad
110,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38