ZAPATO T-38 B1210A I-ROBOX S3 ESD SRC
Zapatos I-ROBOX e I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B1210-0WA 38
Rubix:799153396000
fabricante:CA-B1210-0WA 38
EAN:8050262509874



Detalles de producto : ZAPATO T-38 B1210A I-ROBOX S3 ESD SRC
Parte superior de cuero Nabutek repelente al agua. Puntera resistente a la abrasión. Puntera fina no metálica: grosor reducido a 6,5 mm en la punta. Tira de protección de la puntera perfectamente preformada para evitar presiones y lesiones en la parte superior de los dedos. Forro de tejido técnico 3D para una máxima transpirabilidad, con tratamiento antibacteriano para contrastar la proliferación de bacterias y eliminar los malos olores permanentes. Plantilla AirTech + Tpu Skin: la auténtica plantilla antifatiga. Una tecnología exclusiva que reduce el grosor duro y compacto de la suela. El resultado: mayor elasticidad con efecto amortiguador. Plantilla anatómica desmontable Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, con circulación de aire. Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI ESD SRC.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | nubuck |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel nabutek hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,21 € Sin IVA
/ unidad
89,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38