Referencias
U-Power:RL10013 37
Rubix:798706591000
fabricante:0RL10013 37
EAN:8033546346938




Documentos
Detalles de producto : BOTA T-37 LIFT ESD S3 CI SRC
Calzado de seguridad alto, ligero y cómodo u power de la línea Red Lion, con empeine en piel nobuck natural, puntera de aluminio, ultra transpirable, hidrófugo, antiperforación, antideslizante y PU/PU infinergy, suela S3 SRC CI ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,96 € Sin IVA
/ unidad
156,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
37