FW22BKR39 BOTA STEELITE METATARSAL S3 HRO M

PORTWEST FW22 - Bota Metatarsal Steelite S3

Ver información técnica
Referencias
Portwest:FW22BKR39
Rubix:798570662000
EAN:5036108255399
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FW22BKR39 BOTA STEELITE METATARSAL S3 HRO M


La parte superior de cuero, la puntera de acero y la entresuela con una resistente cubierta metatarsal de acero ofrecen una protección y un confort supremos al usuario. La suela resistente al calor con el máximo grado de antideslizamiento hace que esta bota sea adecuada para su uso en todas las condiciones climáticas.

Cualidades

- Solapa protectora de cuero para evitar chispas - Costuras resistentes a las llamas - Protección metatarsal superior integrada para industrias pesadas- Cuello acolchado para mayor comodidad- Suela exterior de caucho antideslizante, resistente al combustible y al aceite- Suela exterior resistente al calor 300ºC- Puntera protectora de acero- Entresuela de acero resistente a la perforación- Calzado antiestático- Región del asiento con absorción de energía- SRC - Suela exterior antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero- Suela exterior resistente al combustible y al aceite- Unidad de suela de doble densidad- Certificado CE- Marcado UKCA

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
Impermeablesi
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,39 Sin IVA
/ unidad
44,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

39
Seleccione variantes (10)