Referencias
Base Protection:CA-B0872-CWA 44
Rubix:799202073000
fabricante:CA-B0872-CWA 44
EAN:8057741717645

Detalles de producto : ZAPATO T-44 B0872A BE-FREE S3 SRC
Suela con banda de rodadura AirTech + Tpu-Skin ultraflex para una máxima flexibilidad. Alto efecto antifatiga al caminar; el grosor de la banda de rodadura se reduce considerablemente para absorber más energía de impacto y distribuir el peso corporal con mayor rapidez.
Parte superior de piel engrasada hidrófuga para una mayor resistencia al agua, la humedad y el vapor. La puntera de TPU protege la puntera de la abrasión y los impactos. El cuello acolchado de Lycra protege el empeine sin constreñirlo.
Forro SmellStop en tejido técnico 3D. combinado con un tratamiento antibacteriano que elimina los malos olores. transpirable. absorbente y desorbente. Plantilla anatómica Dry'n Air extraíble y perfumada con un sistema de canales y orificios para favorecer la circulación del aire en el zapato.
Norma: EN20345 S3 SRC
Parte superior de piel engrasada hidrófuga para una mayor resistencia al agua, la humedad y el vapor. La puntera de TPU protege la puntera de la abrasión y los impactos. El cuello acolchado de Lycra protege el empeine sin constreñirlo.
Forro SmellStop en tejido técnico 3D. combinado con un tratamiento antibacteriano que elimina los malos olores. transpirable. absorbente y desorbente. Plantilla anatómica Dry'n Air extraíble y perfumada con un sistema de canales y orificios para favorecer la circulación del aire en el zapato.
Norma: EN20345 S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | gris |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,63 € Sin IVA
/ unidad
90,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44
