Referencias
Ref. sustituida:865171
GISS:891762
Rubix:799152715000
fabricante:891762
EAN:3660338443893

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 TACANA 2 NEGRO S3+SRC
Normativa: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Exterior de cuero de búfalo granulado. Forro de malla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Puntera protectora de composite.
Suela antiperforación no metálica.
Suela de doble densidad PU/PU.
Peso: 581 g*.
Ventajas:
Zapato ligero gracias a su puntera de composite. y a su suela textil antiperforación.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos de cerámica y acero.
Ribete retro-reflectante en el talón.
Suela antiestática.
Suela resistente al aceite.
Absorción de energía por el talón.
Cualidades
Seguridad garantizada, al mejor precio.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,56 € Sin IVA
/ unidad
53,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38