ZAPATO T-46 AVENTIO SPORTYPRO NEGRO S3S ESD
Zapato Aventio Sporty S3S Negro ESD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:AVENTIO SPORTY-S3S ESD-NEG/46
Rubix:799161145000
fabricante:536351700/46



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 AVENTIO SPORTYPRO NEGRO S3S ESD
El zapato de seguridad Panter Aventio S3S combina una resistencia excepcional con un diseño deportivo moderno, ideal para entornos industriales exigentes. Fabricado con la innovadora tecnología ARMOTEX®, este calzado ofrece una resistencia diez veces superior a los materiales convencionales, asegurando durabilidad y protección óptima incluso en condiciones extremas. Es un producto comprometido con el medio ambiente, certificado por OEKO-TEX, garantizando la ausencia de sustancias nocivas.
Cualidades
- Confort y Estabilidad: Diseño ergonómico con refuerzo en el talón para mayor estabilidad y sujeción.
- Ligereza y Amortiguación: Suela con Tecnología "OPTIMAL SOLE" para una pisada ligera y amortiguada.
- Ecología y Sostenibilidad: Fabricación respetuosa con el medio ambiente, utilizando materiales ecológicos y reciclables.
- Versatilidad: Ideal para trabajadores en mantenimiento industrial, reparto, mensajería y entornos donde se requiera seguridad y confort durante largas jornadas.
- Ligereza y Amortiguación: Suela con Tecnología "OPTIMAL SOLE" para una pisada ligera y amortiguada.
- Ecología y Sostenibilidad: Fabricación respetuosa con el medio ambiente, utilizando materiales ecológicos y reciclables.
- Versatilidad: Ideal para trabajadores en mantenimiento industrial, reparto, mensajería y entornos donde se requiera seguridad y confort durante largas jornadas.
Aplicaciones
Perfecto para profesionales que requieren un calzado resistente, seguro y confortable, adaptado a las exigencias diarias del trabajo en diversos sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material | piel flor natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,40 € Sin IVA
/ unidad
52,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46
