Referencias
Panter:VITA ECO+S3+ESD-BLK 47
Rubix:798972265000
fabricante:535211700 47
EAN:8422044303596

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 VITA ECO S3 NEGRO ESD
Calzado fabricado con materiales reciclados ligeros y resistentes al desgaste que aportan una gran capacidad adaptativa al pie, amortiguación y resistencia al deslizamiento. Tejido con tecnología ECOLÓGICA. Hidrofugado (WRU), transpirable y elaborado con hilo 100% PET reciclado. Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro, alargando la vida útil del calzado. Lengüeta de tejido con tecnología ECOLÓGICA, almohadillada. Transpirable e hidrófugo (WRU). Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarín con diseño ergonómico almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y ajuste del pie. Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera de seguridad de aluminio reciclado anti-impactos 200J súper ligera, ergonómica y confortable. Planta antiperforación textil 1100N flexible y ligera, fabricada con fibras especiales que le confieren una excelente resistencia a la perforación, cubriendo el 100% de la superficie plantar y con resultado de 0mm de perforación. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable. Extraíble, antibacterias, antiestática ESD y antihongos. Calzado ESD. Protección frente a cargas electroestáticas. Sellos Comfort y Functional. Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado.
Cualidades
Tecnología Ecológica. Certificado OEKO-TEX. Tecnología "OPTIMAL SOLE". Plantilla anatómica 100% ecológica y reciclable, antibacterias, antiestática y antihongos. ESD. Sellos Comfort y Functional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Sin metal | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | tejido con tecnología ecológica negro hidrofugado y transpirable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,95 € Sin IVA
/ unidad
64,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47
