ZAPATO T-46 2615 E-SPORT S3S+SR+CI+FO+LG

Zapatos bajos 2615 JALAS®

Ver información técnica

Referencias

Jalas:2615-46
Rubix:799310903000
fabricante:2615-46
EAN:6408487576331
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-46 2615 E-SPORT S3S+SR+CI+FO+LG


La JALAS E-sport 2615 es un zapato de seguridad ligero y bajo, diseñado para diversos entornos de trabajo. Este zapato hidrófugo cuenta con una parte superior en cuero refendido resistente y con zonas recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y el inserto flexible anti-perforación ofrecen una protección fiable, mientras que la suela exterior de PU de alta adherencia proporciona buena estabilidad. Gracias a su certificación «Ladder Grip» (LG), es ideal para subir con seguridad por escaleras, lo que lo hace perfecto para los sectores de la industria manufacturera, la logística y la automoción.

Cualidades

Ligereza, suela exterior resistente al aceite, propiedades antiestáticas, borde del cuello acolchado, plantilla transpirable, hidrófugo, banda reflectante, dobles zonas de amortiguación, conforme con la norma CEI 61340-5-1 (ESD)

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
84,31 € Sin IVA
/ unidad
102,02 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

46