Referencias
GISS:862045
Rubix:798747992000
EAN:3660338167775

Documentos
Detalles de producto : 862045 ZAPATO T-44 TECAPA S3 SRC
Caña de microfibra hi-tech graneada, hidrófuga de color negro. Forro de tejido transpirable. Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable.
Suela antiperforación "no metal". Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable.
Suela antiperforación "no metal". Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cualidades
La microfibra es un 30 % más ligera que la piel. La tecnología empleada permite expulsar el calor y la humedad y mantiene el pie fresco y seco
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,22 € Sin IVA
/ unidad
86,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44