867182 ZAPATO DE MICROFIBRA HIDROFUGA MASCOTA 3 S3 T-46 <<DESCATALOGADO>>
Zapato mascota s3 src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:867182
Rubix:798708901000
EAN:3660338211980

Documentos
Detalles de producto : 867182 ZAPATO DE MICROFIBRA HIDROFUGA MASCOTA 3 S3 T-46 <<DESCATALOGADO>>
Caña de microfibra hidrófuga. Inserciones antiabrasión en la parte delantera y el talón. Forro muy transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
Peso: 515 g*
VENTAJAS:
Puntera compuesta perforada con membrana transpirable y suela antiperforación
"no metal". Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Peso: 515 g*
VENTAJAS:
Puntera compuesta perforada con membrana transpirable y suela antiperforación
"no metal". Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Ligero y cómodo, con un diseño clásico y totalmente libre de metales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,43 € Sin IVA
/ unidad
82,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
46