Referencias
U-Power:RI11074-45
Rubix:798921903000

Detalles de producto : ZAPATO T-45 STOCCOLMA ESD S3 CI SRC
Los zapatos de seguridad Stoccolma de U-Power ofrecen una protección fiable y un confort adaptado a las necesidades de los profesionales. Diseñados para asegurar el pie en una gran variedad de entornos, destacan por su ligereza, resistencia a la abrasión y capacidad de aislamiento contra el frío.
Características:
Estos zapatos de seguridad presentan una parte superior fabricada con Putek® Plus, un material innovador conocido por su resistencia a la abrasión y sus propiedades hidrófugas, que proporciona una protección eficaz contra la humedad y el desgaste. El forro interior WingTex con túnel de aire garantiza una excelente transpirabilidad, ideal para mantener los pies secos durante todo el día. La puntera de composite AirToe y el sistema antiperforación textil Save & Flex® PLUS protegen la puntera y toda la planta del pie sin sobrecargar el zapato. La plantilla anatómica automodelable con inserto antifatiga reduce la tensión corporal y mejora la estabilidad, proporcionando un bienestar duradero. Estos zapatos de seguridad son antideslizantes en superficies grasientas o jabonosas. Además, están certificados ESD, por lo que pueden utilizarse en zonas sensibles a las descargas electrostáticas (electrónica, informática, ATEX).
Especificaciones:
- Referencia: RI11074.
- Clase de protección: S3 SRC CI ESD.
- Tallas disponibles: 35-48.
- Peso (par): 1,195 kg (talla 42).
- Exterior: Putek® Plus, altamente resistente a la abrasión y repelente al agua.
- Forro: WingTex con túnel de aire transpirable.
- Puntera: AirToe composite, resistente a impactos y aplastamientos.
- Plantilla: extraíble WOW2 antifatiga.
- Suela: PU/PU antiabrasión, antiestática, resistente a los hidrocarburos y antideslizante.
- Resistencia a los pinchazos: inserción textil ligera Save & Flex® PLUS.
- Aislamiento contra el frío: temperatura de trabajo ≤ 10 °C.
- Absorción de energía en el talón: 30 J.
Normas:
Los zapatos Stoccolma son EPI de categoría II, certificados CE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Cumplen con la norma europea EN ISO 20345. Cumplen los estrictos requisitos de protección S3, SRC, CI y ESD. Esta certificación garantiza un rendimiento óptimo en términos de resistencia al aplastamiento, resistencia a la perforación, resistencia al deslizamiento, aislamiento térmico y disipación electrostática.
Información de la marca:
U-Power es un líder reconocido en el sector de la protección personal, que ofrece soluciones innovadoras para mejorar la seguridad y el confort de los profesionales. Con sede en Italia, U-Power destaca por sus materiales de alta calidad y tecnologías patentadas, como Putek® Plus y Save & Flex® PLUS. U-Power ofrece productos que cumplen las normas más exigentes para garantizar el bienestar de los trabajadores.
Características:
Estos zapatos de seguridad presentan una parte superior fabricada con Putek® Plus, un material innovador conocido por su resistencia a la abrasión y sus propiedades hidrófugas, que proporciona una protección eficaz contra la humedad y el desgaste. El forro interior WingTex con túnel de aire garantiza una excelente transpirabilidad, ideal para mantener los pies secos durante todo el día. La puntera de composite AirToe y el sistema antiperforación textil Save & Flex® PLUS protegen la puntera y toda la planta del pie sin sobrecargar el zapato. La plantilla anatómica automodelable con inserto antifatiga reduce la tensión corporal y mejora la estabilidad, proporcionando un bienestar duradero. Estos zapatos de seguridad son antideslizantes en superficies grasientas o jabonosas. Además, están certificados ESD, por lo que pueden utilizarse en zonas sensibles a las descargas electrostáticas (electrónica, informática, ATEX).
Especificaciones:
- Referencia: RI11074.
- Clase de protección: S3 SRC CI ESD.
- Tallas disponibles: 35-48.
- Peso (par): 1,195 kg (talla 42).
- Exterior: Putek® Plus, altamente resistente a la abrasión y repelente al agua.
- Forro: WingTex con túnel de aire transpirable.
- Puntera: AirToe composite, resistente a impactos y aplastamientos.
- Plantilla: extraíble WOW2 antifatiga.
- Suela: PU/PU antiabrasión, antiestática, resistente a los hidrocarburos y antideslizante.
- Resistencia a los pinchazos: inserción textil ligera Save & Flex® PLUS.
- Aislamiento contra el frío: temperatura de trabajo ≤ 10 °C.
- Absorción de energía en el talón: 30 J.
Normas:
Los zapatos Stoccolma son EPI de categoría II, certificados CE de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Cumplen con la norma europea EN ISO 20345. Cumplen los estrictos requisitos de protección S3, SRC, CI y ESD. Esta certificación garantiza un rendimiento óptimo en términos de resistencia al aplastamiento, resistencia a la perforación, resistencia al deslizamiento, aislamiento térmico y disipación electrostática.
Información de la marca:
U-Power es un líder reconocido en el sector de la protección personal, que ofrece soluciones innovadoras para mejorar la seguridad y el confort de los profesionales. Con sede en Italia, U-Power destaca por sus materiales de alta calidad y tecnologías patentadas, como Putek® Plus y Save & Flex® PLUS. U-Power ofrece productos que cumplen las normas más exigentes para garantizar el bienestar de los trabajadores.
Cualidades
- Antiestático: protege contra las descargas electrostáticas (ESD)
- Protección avanzada: puntera de composite y suela textil antiperforación.
- Confort inigualable: suela anatómica automodelable e inserto antifatiga.
- Alta durabilidad: parte superior Putek® Plus resistente a la abrasión.
- Aislamiento térmico: mantiene los pies calientes incluso a bajas temperaturas.
- Transpirabilidad: forro WingTex con túnel de aire.
- Ligereza: peso reducido para un uso prolongado sin molestias.
- Protección avanzada: puntera de composite y suela textil antiperforación.
- Confort inigualable: suela anatómica automodelable e inserto antifatiga.
- Alta durabilidad: parte superior Putek® Plus resistente a la abrasión.
- Aislamiento térmico: mantiene los pies calientes incluso a bajas temperaturas.
- Transpirabilidad: forro WingTex con túnel de aire.
- Ligereza: peso reducido para un uso prolongado sin molestias.
Aplicaciones
Estos zapatos de seguridad semi-montados son ideales para su uso en una amplia variedad de sectores profesionales. Son ideales para comerciantes, carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores, bomberos, trabajadores de la construcción, albañiles, trabajadores de logística y transporte, jardineros, agricultores, mecánicos y montadores de neumáticos. Su diseño garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes, como obras, talleres, almacenes y zonas exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,80 € Sin IVA
/ unidad
112,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
45